Listovi vijačne sabljaste žage

Št. art.: 9034P-R/5
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
    Vrsta izdelka Naprava za kovičenje slepih zakovic

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 9034P-R/5
    EAN/GTIN 4000896218318
    Številka proizvajalca 9034P-R/5
    L-število L60140 4461

    Opis

    Opis:

    • Za hitre in močne reze
    Rezila za vbodne žage Reciproc za vbodno žago 9034 P-2 in brezžično sabljasto žago 9234
    • Vsebina paketa 5 kosov
    • 18 zob/palec, poševni, valoviti zobje
    • Za vse kovine, vključno z neželeznimi cevmi, pločevino in nerjavnim jeklom, debelina materiala 1,5–3 mm
    • Skupna dolžina: 153 mm
    • Širina 19 mm
    • Debelina 1 mm
    • bimetalni
    • Dimenzije / dolžina: 153 mm
    • Neto teža (kg): 0,17 kg

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico