Sabljasta žaga

Št. art.: 9034P-2
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
Vrsta izdelka Žaga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 9034P-2
EAN/GTIN 4000896218288
Številka proizvajalca 9034P-2
L-število L60140 4455

Opis

Opis:

Uporaba:
Po višini nastavljiv podporni nosilec, se lahko uporablja tudi za dvostenske plošče
  • Povečajte zmogljivost in hkrati zmanjšajte težo, porabo zraka, hrup in vibracije
  • Nastavljiva smer izhoda zraka
  • Primeren za majhne žage radijev
  • Zmogljivost rezanja aluminija: 4 mm
  • Zmogljivost rezanja pločevine: 3 mm
  • Število udarcev/min: 9500
  • Primerno za čiščenje senzorskih gredi itd., z namestitvijo listov datotek (vključeno v obseg dobave)
Vsebina:
1 vbodna žaga
3 listov žage, vsak 18 / 24 / 32 zob (skupna dolžina: 93 mm)
1 list vzajemne žage, 18 zob (skupna dolžina: 153 mm)
5 datoteke (skupna dolžina: ~135 mm) 1 šestkotne tipke (v ročaju)
  • Vhod zračne povezave: Natični navoj 12,91 mm (1/4″)
  • Spojni vtič: Nazivni premer 7,2 (vključen)
  • Premer cevi (priporočen): 10 mm
  • Delovni tlak (bar): 6,3
  • Raven zvočne moči (pri delovnem tlaku): 97,7 dB(A) LP W.
  • Pospešek tresljajev: 6,13 m/s2
  • Hod žage: 10 mm
  • Dimenzije / dolžina: 160 mm
  • Neto teža (kg): 0,4 kg
  • Raven zvočnega tlaka (pri delovnem tlaku): 86,7 dB(A) LP A.
  • Potreba po zraku [l/min]: 99 l/min (1,6 l/s)