Kotni brusilnik

Št. art.: 9033P-8
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
Vrsta izdelka Brusilnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 9033P-8
EAN/GTIN 4000896190515
Številka proizvajalca 9033P-8
L-število L60140 3674

Opis

Opis:

Uporaba:
Za nedostopna območja, za ločevanje pločevine in jekla
  • Izjemno ravna zasnova brusilne glave – samo 46 mm
  • Posebej primeren za uporabo v zaprtih okoljih, npr. Za ločevanje objemk na izpušni cevi, ko so nameščene
  • Nizke vibracije
  • Hitra nastavitev zaščitnega pokrova brez orodja
  • Gumb za blokiranje izhoda (blokada vretena) za enostavno menjavo diska
  • Premer nosilca diska: 10 mm (38″)
  • Vključuje 1 rezilo 100 x 0,8 x 9,53 mm
  • Vhod zračne povezave: Natični navoj 12,91 mm (1/4″)
  • Spojni vtič: Nazivni premer 7,2 (vključen)
  • Premer cevi (priporočen): 10 mm
  • Delovni tlak (bar): 6,3
  • Raven zvočne moči (pri delovnem tlaku): 100,5 dB(A) LP W.
  • Pospešek tresljajev: 3,65 m/s2
  • Moč vatov: 700 vatov
  • Hladno izolacijska ročica
  • Dimenzije / dolžina: 371 mm
  • Neto teža (kg): 1,7 kg
  • Raven zvočnega tlaka (pri delovnem tlaku): 89,5 dB(A) LP A.
  • Vrtljaji/minuto: 14000
  • Potreba po zraku [l/min]: 113 l/min (1,9 l/s)