Garnitura odrezovalnega kolesa

Št. art.: 9033P-08/25
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 9033P-08/25
EAN/GTIN 4000896201402
Številka proizvajalca 9033P-08/25
L-število L60140 4686

Opis

Opis:

Uporaba:
Ločevanje tankostenskih jeklenih pločevin / jeklenih delov
  • Rezalne plošče za profesionalno uporabo
25 rezil 100 x 1 x 9,53 mm
  • Za globinske brusilnike 9033 P-8
  • Standardi: En 12413 in OSA
  • Primerno tudi za nerjavno jeklo
  • Za največjo hitrost: 15300 1/min
  • Za rezalno hitrost maks.: 80 m/s.
  • DIN EN 12413, OSA
  • Izdelano v Nemčiji
  • Število orodij: 25

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico