Komplet mini polirke

Št. art.: 9033N-9
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Dobavljivo v 1-2 tednih

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Brusilnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 9033N-9
Kopiraj
EAN/GTIN 4000896205561
Kopiraj
Številka proizvajalca 9033N-9
Kopiraj
L-število L60140 4554
Kopiraj
Proizvajalec HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Za težko dostopna območja in popravila
  • 6-delni set, vsebina:
    1 stroj za poliranje
    1 samopritrdilni mokra brusilna blazinica, 75 mm ⌀
    1 trda plastična blazinica (rumena
    ) 1 mehka plastična blazinica (bela) 1 kapuca iz
    jagnjetine
    1 tipka za nastavitev
  • Navoj brusilnega diska M6
  • Vhod zračne povezave: Natični navoj 12,91 mm (1/4″)
  • Spojni vtič: Nazivni premer 7,2 (vključen)
  • Premer cevi (priporočen): 10 mm
  • Delovni tlak (bar): 6,3
  • Raven zvočne moči (pri delovnem tlaku): 96,76 dB(A) LP W.
  • Pospešek tresljajev: 2,43 m/s2
  • Moč vatov: 238 vatov
  • Hladno izolacijska ročica
  • Dimenzije / dolžina: 150 mm
  • Neto teža (kg): 0,72 kg
  • Raven zvočnega tlaka (pri delovnem tlaku): 85,76 dB(A) LP A.
  • Vrtljaji/minuto: 3200
  • Potreba po zraku [l/min]: 91 l/min (1,5 l/s)

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov