Pravokotni brusilnik

Št. art.: 9033N-7
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
Vrsta izdelka Kotni brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 9033N-7
EAN/GTIN 4000896205547
Številka proizvajalca 9033N-7
L-število L60140 4374

Opis

Opis:

  • Stranski ročaji se lahko uporabljajo na desni in levi strani
  • Hitra nastavitev zaščitnega pokrova brez orodja
  • Za brušenje debeline 0,8 – 6 mm
  • Vreteno navoj: M14 x 2
  • Za brusna kolesa 125 x 22 mm
  • Blokada vretena
  • Vhod zračne povezave: Natični navoj 12,91 mm (1/4″)
  • Spojni vtič: Nazivni premer 7,2 (vključen)
  • Premer cevi (priporočen): 10 mm
  • Delovni tlak (bar): 6,3
  • Raven zvočne moči (pri delovnem tlaku): 96 dB(A) LP W.
  • Pospešek tresljajev: 6,50 m/s2
  • Moč vatov: 671 vatov
  • Hladno izolacijska ročica
  • Dimenzije / dolžina: 239 mm
  • Neto teža (kg): 2 kg
  • Raven zvočnega tlaka (pri delovnem tlaku): 85 dB(A) LP A.
  • Vrtljaji/minuto: 12000
  • Potreba po zraku [l/min]: 113 l/min (1,9 l/s)