Mini polirka

Št. art.: 9033M-9
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
Vrsta izdelka Brusilnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 9033M-9
EAN/GTIN 4000896227235
Številka proizvajalca 9033M-9
L-število L60140 4555

Opis

Opis:

Uporaba:
Za težko dostopna območja in popravila
  • Težki večležajni menjalnik z 2,5-krat daljšo življenjsko dobo v primerjavi s standardnimi menjalniki
  • Optimizirana za popravilo na kraju samem
  • Izjemno lahka, priročna naprava
  • Premer brusne plošče: 50 mm
  • Brušenje disk nit: 5/16 palcev UNF
  • Izpušni zrak se vodi skozi ročaj
  • Vhod zračne povezave: Natični navoj 12,91 mm (1/4″)
  • Spojni vtič: Nazivni premer 7,2 (vključen)
  • Premer cevi (priporočen): 10 mm
  • Delovni tlak (bar): 6,3
  • Raven zvočne moči (pri delovnem tlaku): 94,4 dB(A) LP W.
  • Pospešek tresljajev: 1,90 m/s2
  • Moč vatov: 224 vatov
  • Hladno izolacijska ročica
  • Dimenzije / dolžina: 151 mm
  • Neto teža (kg): 0,6 kg
  • Raven zvočnega tlaka (pri delovnem tlaku): 83,6 dB(A) LP A.
  • Vrtljaji/minuto: 4500
  • Potreba po zraku [l/min]: 84 l/min (1,4 l/s)
″Mini″ pnevmatski program
  • Inovativen koncept 5 plošč za še večjo moč kot standardni pogoni
  • Visoka zanesljivost in neprekinjeno delovanje

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico