Opis:
VRHUNSKE krožne ščetke za premi brusilnik so še posebej primerne za obdelavo težko dostopnih predelov na obdelovancih iz barvnih kovin. Sestava medeninaste žice zagotavlja najboljše rezultate za široko paleto nalog. Ne glede na to, ali gre za odstranjevanje rje, čiščenje varilnih šivov ali za površinsko pripravo in fino obdelavo barvnih kovin, lahko to visokozmogljivo krtačo uporabljate univerzalno. Odstranjevanje rjavenja, čiščenje, glajenje, poliranje, matiranje in hrapavost za okrogle ščetke Tyrolit niso izziv.
Lastnosti:
- Oblika: 52 R DW OKROGLI KRTAČI GREDI
- Ustreznost materiala: Neželezne kovine
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: M 0,3 mm
- dimenzija (D x L x v – GE x I): 70 x 15 x 19 – 6 x 30 mm
- Premer: 70 mm
- Debelina: 15 mm
- Orodje za: Premi brusilnik
Prednosti:
- Zaradi svoje oblike je še posebej primeren za težko dostopna mesta
- Univerzalno uporabno orodje z najvišjim življenjska doba
- Žica iz medenine dosega najboljše rezultate na obdelovancih iz barvnih kovin
Uporaba:
- Za odstranjevanje rje, čiščenje zvarov, površinsko pripravo in končno obdelavo barvnih kovin
Priporočilo:
- Valovita žica DW za odstranjevanje rje, čiščenje, glajenje, poliranje, matiranje in hrapavost
Posebnosti:
- Vsestransko
- Najboljša življenjska doba orodja
- Za težko dostopna mesta