Die brusilnik ∙ ravna zasnova

Št. art.: 9032P-1
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
    Vrsta izdelka Palični brusilnik

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 9032P-1
    EAN/GTIN 4000896190508
    Številka proizvajalca 9032P-1
    L-število L60140 3607

    Opis

    Opis:

    Uporaba:
    Brušenje, sijajno brušenje, poliranje in odstranjevanje robov
    • Izjemno zmogljiva naprava (700 W)
    • Ravna zasnova
    • Vhod zračne povezave: Natični navoj 12,91 mm (1/4″)
    • Spojni vtič: Nazivni premer 7,2 (vključen)
    • Premer cevi (priporočen): 10 mm
    • Delovni tlak (bar): 6,3
    • Raven zvočne moči (pri delovnem tlaku): 98 dB(A) LP W.
    • Pospešek tresljajev: 0,46 m/s2
    • Chuck: 6
    • Moč vatov: 700 vatov
    • Hladno izolacijska ročica
    • Dimenzije / dolžina: 200 mm
    • Neto teža (kg): 0,8 kg
    • Raven zvočnega tlaka (pri delovnem tlaku): 87 dB(A) LP A.
    • Vrtljaji/minuto: 22000
    • Potreba po zraku [l/min]: 150 l/min (2,5 l/s)

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico