Frezalni zatiči iz trde kovine ∙ 3 mm

Št. art.: 9032-03KU6
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
Vrsta izdelka Frässtift

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 9032-03KU6
EAN/GTIN 4000896226764
Številka proizvajalca 9032-03KU6
L-število L60140 5148

Opis

Opis:

Uporaba:
Univerzalna uporaba pri obdelavi kovin na skoraj vseh materialih.
Posnemanje robov, posnemanje robov, izravnavanje ali urejanje kontur
  • Visoka obstojnost orodja in dobra obdelovalna zmogljivost pri uporabi na različnih materialih
  • Rezkalni sornik, sferična oblika, ⌀ 6 mm
  • Za ročne ali stacionarne pogonske stroje
  • V skladu s standardom DIN 8032
Nasvet za uporabo HAZET:
  • Uporabite najvišjo možno hitrost
  • Območje stika med rezkalnim sornikom in obdelovancem ne sme presegati 30 % celotnega obsega rezkalnega sornika
  • Rezkalni zatiči z vpenjalom 3 mm
  • Delovna dolžina: Približno 13 mm (cilindrična in stožčasta oblika)

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico