Stroj za vrtanje

Št. art.: 9030P-1
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost
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
Vrsta izdelka Vrtalni stroj

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 9030P-1
EAN/GTIN 4000896212354
Številka proizvajalca 9030P-1
L-število L60140 4352
Manufacturer HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Uporaba:
Delo telesa in industrija
  • Priročno orodje s 1–13 mm vrtalno glavo
  • Izpušni zrak je usmerjen navzdol skozi ročaj
  • Vpenjalna vrtalna glava s hitrim vpenjanjem
  • Robustno ohišje stroja
  • Primerno za neprekinjeno delovanje
  • Vhod zračne povezave: Natični navoj 12,91 mm (1/4″)
  • Spojni vtič: Nazivni premer 7,2 (vključen)
  • Premer cevi (priporočen): 10 mm
  • Delovni tlak (bar): 6,3
  • Raven zvočne moči (pri delovnem tlaku): 99,4 dB(A) LP W.
  • Pospešek tresljajev: 1,20 m/s2
  • Vpenjalne glave: 1–13
  • Vrtenje v desno/levo: Enostopenjsko (desno/levo)
  • Moč vatov: 373 vatov
  • Hladno izolacijska ročica
  • Dimenzije / dolžina: 219 mm
  • Neto teža (kg): 1,3 kg
  • Raven zvočnega tlaka (pri delovnem tlaku): 88,4 dB(A) LP A.
  • Vrtljaji/minuto: 800
  • Potreba po zraku [l/min]: 113 l/min (1,9 l/s)