Stroj za vrtanje

Št. art.: 9030N-1
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
Vrsta izdelka Vrtalni stroj

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 9030N-1
EAN/GTIN 4000896206377
Številka proizvajalca 9030N-1
L-število L60140 4254

Opis

Opis:

Uporaba:
Priročno orodje za delo telesa in industrijo
  • Izpušni zrak je usmerjen navzdol skozi ročaj
  • Vpenjalna vrtalna glava s hitrim vpenjanjem
  • Robustno ohišje stroja
  • Primerno za neprekinjeno delovanje
  • Vhod zračne povezave: Natični navoj 12,91 mm (1/4″)
  • Spojni vtič: Nazivni premer 7,2 (vključen)
  • Premer cevi (priporočen): 10 mm
  • Delovni tlak (bar): 6,3
  • Raven zvočne moči (pri delovnem tlaku): 99,7 dB(A) LP W.
  • Pospešek tresljajev: 2,10 m/s2
  • Vpenjalne glave: 1–10
  • Vrtenje v desno/levo: Enostopenjsko (desno/levo)
  • Moč vatov: 373 vatov
  • Hladno izolacijska ročica
  • Dimenzije / dolžina: 195 mm x 42 mm x 157 mm
  • Neto teža (kg): 1 kg
  • Raven zvočnega tlaka (pri delovnem tlaku): 88,7 dB(A) LP A.
  • Vrtljaji/minuto: 2000
  • Potreba po zraku [l/min]: 113 l/min (1,9 l/s)

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico