Komplet za sestavo črpalke MSS 380-HWW

Št. art.: 903061278
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
    Številka izdelka 903061278
    EAN/GTIN 4003665420493
    Številka proizvajalca 903061278

    Opis

    Opis:

    • Vse v enem paketu z ilustriranimi navodili za namestitev
    • Filter za zaščito črpalke in zalivalnih sistemov pred poškodbami zaradi delcev peska in umazanije, razpočni tlak 28 barov
    • Povratni ventil: preprečuje vračanje vode v vodnjak ali cisterno
    • Kroglični ventil (zaprt): preprečuje vračanje vode v vodnjak med vzdrževalnimi deli na območju sesanja, npr. pri čiščenju filtra ali demontaži črpalke. npr. čiščenje filtra ali demontaža črpalke
    • Hitra spojka kot možnost priključka za komplete sesalnih cevi
    • Tesnilni trak: tesni brez konoplje in tesnilne paste
    • Za namestitev na sesalni priključek vseh hišnih vodovodov z notranjim navojem 1″
    • Dolžina gradnje pribl. 380 mm
    • Sestavljen iz:
    • Filter za hišne vodovode dolg, 1″ medeninast IT
    • Filtrirni vložek, ki ga je mogoče prati, 80 m.j.-
    • Dvojni nastavek medeninast, 1″ ET x 1″ ET
    • Povratni ventil medeninast, 1″ IT x 1″ IT
    • Nikliran medeninast krogelni ventil, 1″ IT x 1″ IT
    • Hitra spojka iz medenine, 1″ ET
    • Cinkana cevna bradavica, 1″ ET x 1″ ET x 100 mm
    • Tesnilni trak z navojem, 12 m zvitek
    • Ključ za sprostitev zvona filtra

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico