Komplet črpalke MSS 310-HWA/P

Št. art.: 903061260
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
Številka izdelka 903061260
EAN/GTIN 4003665420486
Številka proizvajalca 903061260
L-število L01750 591

Opis

Opis:

  • Vse v enem paketu z ilustriranimi navodili za namestitev
  • Filter za zaščito črpalke in škropilnih sistemov pred poškodbami zaradi delcev peska in umazanije, porušni tlak 28 barov
  • Vratni ventil: preprečuje vračanje vode v vodnjak ali cisterno
  • Kroglični ventil (zaprt): preprečuje vračanje vode v vodnjak, med vzdrževalnimi deli v območju sesanja, npr. čiščenja filtra ali demontaže črpalke
  • Hitra spojka kot možnost priključka za komplete sesalnih cevi
  • Tesnilni trak: tesnila brez konoplje in tesnilne paste
  • Za namestitev na sesalni priključek vseh vrtnih črpalk in avtomatskih sistemov za vodo za gospodinjstva z notranjim navojem 1″
  • Za vrtne črpalke in avtomatske sisteme za vodo za gospodinjstva je zaradi manjše skupne višine potreben kratek filter
  • Gradbena dolžina pribl. 310 mm
  • Sestavljen iz:
  • Filtrirni vložek za pranje, 80 m
  • Dvojna bradavica iz medenine, 1″ ET x 1″ ET
  • Povratni ventil iz medenine, 1″ ET x 1″ ET
  • Niklirani medeninasti krogelni ventil, 1″ ET x 1″ ET
  • Hitra spojka iz medenine, 1″ ET
  • Navojemni tesnilni trak, 12 m zvitek
  • Ključ za sprostitev filtrskega zvona.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico