Filter dolžine 1 1/2″, brez filtrirnega vložka

Št. art.: 903014253
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
Številka izdelka 903014253
EAN/GTIN 4003665179391
Številka proizvajalca 903014253

Opis

Opis:

  • Za priključitev na sesalni vod vseh vrtnih črpalk in hišnih vodarn/avtomatskih zalivalnih sistemov
  • Filter ščiti črpalko in zalivalne sisteme pred poškodbami zaradi delcev peska in umazanije
  • Opredje in pokrov sta izdelana iz udarno odpornega polipropilena
  • Priključki z notranjim medeninastim navojem
  • Temperaturna odpornost od 0 do 60 °C.

Lastnosti:

  • Delovni tlak: 8 bar
  • Tlak porušitve: 28 barov
  • Premer: 120 mm
  • Višina: 310 mm
  • pretok vode: 13800 l/h..

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico