Zračna ročica

Št. art.: 9022-2
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
    Vrsta izdelka Vijačniki (akumulatorski)

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 9022-2
    EAN/GTIN 4000896109456
    Številka proizvajalca 9022-2
    L-število L60140 1394

    Opis

    Opis:

    • Nizke vibracije
    • Vhod zračne povezave: Natični navoj 12,91 mm (1/4″)
    • Spojni vtič: Nazivni premer 7,2 (vključen)
    • Delovni tlak (bar): 6,3
    • Raven zvočne moči (pri delovnem tlaku): 95 dB(A) LP W.
    • Pospešek tresljajev: 8,50 m/s2
    • Vrtenje v desno/levo: Enostopenjsko (desno/levo)
    • Hladno izolacijska ročica
    • Izhod: Kvadratna trdna 12,5 mm (1/2 palcev)
    • Dimenzije / dolžina: 270 mm
    • Neto teža (kg): 1,2 kg
    • Največji zatezni moment: 70 Nm
    • Raven zvočnega tlaka (pri delovnem tlaku): 88 dB(A) LP A.
    • Vrtljaji/minuto: 160
    • Potreba po zraku [l/min]: 180 l/min (3 l/s)

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico