Plošča za označevanje in označevanje, DIN 876, razred 1, 800x500x140 mm

Št. art.: 902-305
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 876/1
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
    Standard DIN 876/1
    Vrsta izdelka Merilna plošča

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 902-305
    Številka proizvajalca 902-305
    L-število L40700 230

    Opis

    Opis:

    V rebrasti izvedbi za zmanjšanje teže, izdelan iz goste posebne litine z visoko odpornostjo proti obrabi.

    Lastnosti:

    Natančnost: razred 1
    Opombe: Razred natančnosti 1

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico