Plošča za odrivanje in površinska plošča, razred 1 po DIN 876, 600x500x120 mm

Št. art.: 902-304
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 876/1
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
Standard DIN 876/1
Vrsta izdelka Merilna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 902-304
Številka proizvajalca 902-304
L-število L40700 229

Opis

Opis:

V rebrasti izvedbi za zmanjšanje teže, izdelan iz goste posebne litine z visoko odpornostjo proti obrabi.

Lastnosti:

Natančnost: razred 1
Opombe: Razred natančnosti 1

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico