Kamen z votlim dletom keramični vezni člen 45x6/2l115 mm C FEINC400

Št. art.: 9017
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Fiber-diski

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 9017
    EAN/GTIN 9003170090179
    Številka proizvajalca 9017

    Opis

    Opis:

    Keramična votla dleta se prednostno uporabljajo za odstranjevanje ozkozobatih orodij. Zaradi različnih velikosti zrnja lahko orodje izberete posamezno. Zaradi stožčaste oblike je možno, da brusite in brušenje do zobne baze.

    Lastnosti:

    • Oblika: 90 HM HOHLMEISSELSTEIN
    • Velikost zrnja: 400
    • Vs/max: 35 m/s.
    • Specifikacija: CFEIN
    • dimenzija (Š x C/C1 l L): 45 x 6 / 2 l 115 mm
    • Premer: 45 mm
    • Debelina: 6 mm
    • Izvrtina: 115 mm

    Prednosti:

    • Individualna vloga
    • Najboljši rezultati
    • Širok razpon

    Uporaba:

    • Za odstranjevanje ozobljenega orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico