Dvojni turbo udarni ključ

Št. art.: 9014TT
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
Vrsta izdelka Vijačniki (akumulatorski)

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 9014TT
EAN/GTIN 4000896234684
Številka proizvajalca 9014TT
L-število L60140 4894

Opis

Opis:

Uporaba:
Visoka življenjska doba in visoka učinkovitost v industrijskih in avtomobilskih aplikacijah
  • Največji navor sprostitve: 4100 Nm
  • Izpušni zrak je usmerjen navzdol skozi ročaj
  • Nizke vibracije
  • Preprosto upravljanje
  • Kratka in kompaktna zasnova
  • Enoročno upravljanje za levičarje in desničarje
  • Snemljiv trak za roko, nastavljiv za 360°.
  • Priključni podstavek za šepetanje cevi
  • Tehnologija HAZET Twin Turbo – visoki navori v kompaktni obliki
  • 8-lopatični zračni motor z 25% večjo udarno močjo zagotavlja največji navor
  • Visoko zmogljivi dvojni kladivo kladivo mehanizem
  • Vhod zračne povezave: Natični navoj 20,67 mm (1/2″)
  • Spojni vtič: Nazivni premer 10 (vključen)
  • Priporočeni navor je 1898 Nm
  • Premer cevi (priporočen): 19 mm
  • Delovni tlak (bar): 6,3
  • Raven zvočne moči (pri delovnem tlaku): 112,9 dB(A) LP W.
  • Pospešek tresljajev: 19,11 m/s2
  • Navor sprostitve (max), določen z velikostjo vijaka M: 32
  • Vrtenje v desno/levo: Dvostopenjski (v smeri urinega kazalca), enostopenjski (v nasprotni smeri urinega kazalca)
  • Hladno izolacijska ročica
  • Izhod: Kvadratna trdna 25 mm (1 palcev)
  • Neto teža (kg): 4,6 kg
  • Največji zatezni moment: 2170 Nm
  • Največji navor sprostitve: 4100 Nm
  • Raven zvočnega tlaka (pri delovnem tlaku): 101,9 dB(A) LP A.
  • Vrtljaji/minuto: 5200
  • Potreba po zraku [l/min]: 235 l/min (3,9 l/s)

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico