Udarni ključ ∙ dolgo vreteno

Št. art.: 9014P-1
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
Vrsta izdelka Vijačniki (akumulatorski)

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 9014P-1
EAN/GTIN 4000896218332
Številka proizvajalca 9014P-1
L-število L60140 4534

Opis

Opis:

  • Največji navor sprostitve: 3400 Nm
  • Izhod je zasnovan z luknjo za orodje za pripenjanje in s pritrdilnim obročem za ključ
  • Obojestransko optimizirano delovanje za levičarje in desničarje
  • Enoročno preklapljanje
  • Izjemno močno orodje
  • Optimirano haptično
  • Zračni priključek na ročaju spodaj in zadaj
  • Izpušni zrak je usmerjen navzdol skozi ročaj
  • Nizke vibracije
  • Preprosto upravljanje
  • Dolgo vreteno (240 mm) za optimalno dostopnost kolesnih priključkov
  • Neposredno kladivo kladivo kladivo mehanizem
  • Vhod zračne povezave: Natični navoj 20,67 mm (1/2″)
  • Spojni vtič: Nazivni premer 10 (vključen)
  • Priporočeni navor je 2400 Nm
  • Premer cevi (priporočen): 19 mm
  • Delovni tlak (bar): 6,3
  • Raven zvočne moči (pri delovnem tlaku): 114,5 dB(A) LP W.
  • Pospešek tresljajev: 15,94 m/s2
  • Navor sprostitve (max), določen z velikostjo vijaka M: 36
  • Vrtenje v desno/levo: Tri stopnje (vrtenje v desno in levo)
  • Hladno izolacijska ročica
  • Izhod: Kvadratna trdna 25 mm (1 palcev)
  • Neto teža (kg): 8,58 kg
  • Največji zatezni moment: 2712 Nm
  • Največji navor sprostitve: 3400 Nm
  • Raven zvočnega tlaka (pri delovnem tlaku): 103,5 dB(A) LP A.
  • Vrtljaji/minuto: 5500
  • Potreba po zraku [l/min]: 283 l/min (4,7 l/s)