Enota valja

Št. art.: 9012M-020/7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Naprava za kovičenje slepih zakovic

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 9012M-020/7
EAN/GTIN 4000896203697
Številka proizvajalca 9012M-020/7
L-število L60140 6313

Opis

Opis:

  • Sklop valjev
    za 9011 m ∙ 9012 m.

__LW_PS_TAG__}

Nepravilni ali okvarjeni nadomestni deli ali njihova nepravilna namestitev lahko povzročijo poškodbe, okvare ali popolno okvaro naprave.
Če so uporabljeni neodobreni nadomestni deli ali nepravilno nameščeni, se zasežejo vsi zahtevki za garancijo, Service, odškodnino za škodo in odgovornost do proizvajalca ali njegovih zastopnikov, trgovcev in zastopnikov.