Cev za stisnjen zrak 12,5 mm x 18 mm / 50 m

Št. art.: 901056161
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
Vrsta izdelka Cev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 901056161
EAN/GTIN 4003665371061
Številka proizvajalca 901056161
L-število L01750 457

Opis

Opis:

  • Za vse običajne načine uporabe
  • Vozilo

Lastnosti:

  • Različica: Material za zvijanje
  • Zunanji Ø: 18 mm
  • Notranji Ø: 12,5 mm
  • Dolžina: 50 m
  • Maks. Tlak: 12 barov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico