Cev za stisnjen zrak Super-Air Euro 10 mm x 15,5 mm / 10 m

Št. art.: 901056056
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
    Vrsta izdelka Cev

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 901056056
    EAN/GTIN 4003665370118
    Številka proizvajalca 901056056

    Opis

    Opis:

    • Zelo prožna cev, tudi pri nizkih temperaturah
    • Odporna na oljnat stisnjen zrak
    • S hitro spojko in nastavkom

    Lastnosti:

    • Različica: S hitro spojko in cucljem
    • Zunanji Ø: 15,5 mm
    • Notranji Ø: 10 mm
    • Dolžina: 10 m.
    • Maks. Tlak: 20 barov
    • Profil: Evro

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico