Cevni kolut SA 100

Št. art.: 901054975
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Številka izdelka 901054975
EAN/GTIN 4003665361529
Številka proizvajalca 901054975
L-število L01750 341
Proizvajalec Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Z 20-metrsko cevjo za stisnjen zrak z vložkom iz tkanine
  • Priključek za hitri priključek 1/4″ Euro in vtična vtičnica 1/4″ Euro.

Lastnosti:

  • Zunanji Ø: 15 mm
  • Teža: 4 kg
  • Notranji Ø: 9 mm
  • Dolžina: 20 m
  • Maks. Tlak: 15 barov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico