Cev za stisnjen zrak Euro 6 mm x 11 mm / 10 m

Št. art.: 901054916
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Cev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 901054916
EAN/GTIN 4003665361468
Številka proizvajalca 901054916
L-število L01750 1393
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Za vse običajne uporabe
  • S hitrim priključkom in vtičnico

Lastnosti:

  • Različica: S hitro spojko in cucljem
  • Zunanji Ø: 11 mm
  • Notranji Ø: 6 mm
  • Dolžina: 10 m.
  • Maks. Tlak: 20 barov
  • Profil: Evro

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico