Sponke 90/25 CNK

Št. art.: 901053812
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
Vrsta izdelka Sponka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 901053812
EAN/GTIN 4003665360317
Številka proizvajalca 901053812
L-število L01750 657

Opis

Opis:

  • Smola
  • Elektronsko lakirana

Lastnosti:

  • Širina: 5,8 mm
  • Primerno za: Kombi 32 / Kombi 40/50 / KG 90/25 / KG 90/40
  • Skupna dolžina: 25 mm
  • Tip klešč: Tip 90
  • Prodajna enota: 2000

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico