Merilna in kontrolna plošča, razred 2 po DIN 876, 630x400x70 mm, naravni trdi kamen

Št. art.: 901-103
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 876
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
Standard DIN 876
Vrsta izdelka Merilna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 901-103
Številka proizvajalca 901-103
L-število L40700 733

Opis

Opis:

Granitne plošče in opcijski podstavki vam ponujajo naslednje prednosti: Površina z diamantnim lameliranjem. Opcijski podstavek je varjena konstrukcija s tritočkovno podporo in dvema nastavitvenima vijakoma.

Lastnosti:

Natančnost: v skladu z DIN 876
Razred natančnosti: 2

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico