12-kotni nasadni ključ

Št. art.: 900Z-32
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 900Z-32
EAN/GTIN 4000896045662
Številka proizvajalca 900Z-32
L-število L60140 699

Opis

Opis:

  • S klečečim
  • Površina: Kromirana, polirana
  • DIN 3124; ISO 2725-1.
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
  • Izhod: Zunanji profil pogona z dvojnim šesterokotnikom
  • Velikost ključa: 32 mm
  • Dimenzije / dolžina: 50 mm
  • Premer d1 (na izhodu): 42,3 mm
  • Premer d2 (na pogonu): 28 mm
  • Neto teža (kg): 0,17 kg
  • Za ročno upravljanje
Izven serije DIN

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico