Komplet orodja za ∙ pogonski ∙ zgib in ∙ osne gredi

Št. art.: 900SZ/4
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 900SZ/4
EAN/GTIN 4000896156375
Številka proizvajalca 900SZ/4
L-število L60140 1722

Opis

Opis:

Uporaba:
Aktiviranje spojev pogonskih in propelerskih gredi,
npr Velikost ključa 24 mm za VW Touran 2006 → in ključ Passat C
velikosti 30 mm za matico osi na VW Golf 4 ∙ ŠKODA Polo in New-Beetle ∙ AUDI TT 1,8 → Octavia ∙ Odlično ∙ ključ Fabia velikosti 32 mm za aktiviranje vpenjalne gredi v pestu kolesa na VW Touareg 2003 ∙

velikost ključa 36 mm za matico osi BMW 3 er ∙ 5 er ∙ 7 er ∙ Z3 ∙ M3
VW Polo leto 2001 → ∙ Golf Plus 1,9 TDI leto 2005 → ∙ SEAT Ibiza leto 2002 →
Montaža pesta koles na sprednji premi Renault Twingo 3 ∙ SMART (453) Fortwo / Forfour Year 2014 →
  • Površina: Fosfatirana, naoljena
  • DIN 3129; ISO 2725-2.
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
  • Izhod: Zunanji profil pogona z dvojnim šesterokotnikom
  • Velikost ključa: ∙ 24 – 36
  • Neto teža (kg): 0,99 kg
  • Za delovanje stroja
  • Število orodij: 4

Obseg dobave:

  • 900SZ-24
  • 900SZ-30
  • 900SZ-32
  • 900SZ-36

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico