Udarna 12-kotni nasadni ključ

Št. art.: 900SZ6-24
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 900SZ6-24
EAN/GTIN 4000896225323
Številka proizvajalca 900SZ6-24
L-število L60140 5189

Opis

Opis:

  • Proženje z adapterji za udarni ali strojni izvijač, npr HAZET 1003 S-1 ali ključ 24 mm omogoča prenos visoke moči z neobvezno 20 mm = 3/4″pogon
  • Šestroba, pritrjena na vtičnico, omogoča prilagoditev na 20 mm = 3/4″pogon
  • Kratka izvedba
  • Z luknjo za zaklepni zatič ali blokirno vzmet in utor za o-obroč
  • Površina: Fosfatirana, naoljena
  • Podobno kot DIN 3129, ISO 2725-2
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.), zunanji šestrobi 24 mm
  • Izhod: Zunanji profil pogona z dvojnim šesterokotnikom
  • Velikost ključa: 24 mm
  • Dimenzije / dolžina: 44 mm
  • Premer d1 (na izhodu): 36 mm
  • Premer d2 (na pogonu): 27 mm
  • Za delovanje stroja

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.