Udarna 12-kotni nasadni ključ

Št. art.: 900SZ6-22
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 900SZ6-22
    EAN/GTIN 4000896225316
    Številka proizvajalca 900SZ6-22
    L-število L60140 5346

    Opis

    Opis:

    • Proženje z adapterji za udarni ali strojni izvijač, npr HAZET 1003 S-1 ali ključ 24 mm omogoča prenos visoke moči z neobvezno 20 mm = 3/4″pogon
    • Šestroba, pritrjena na vtičnico, omogoča prilagoditev na 20 mm = 3/4″pogon
    • Kratka izvedba
    • Z luknjo za zaklepni zatič ali blokirno vzmet in utor za o-obroč
    • Površina: Fosfatirana, naoljena
    • Podobno kot DIN 3129, ISO 2725-2
    • Izdelano v Nemčiji
    • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.), zunanji šestrobi 24 mm
    • Izhod: Zunanji profil pogona z dvojnim šesterokotnikom
    • Velikost ključa: 22 mm
    • Dimenzije / dolžina: 40 mm
    • Premer d1 (na izhodu): 32,5 mm
    • Premer d2 (na pogonu): 27 mm
    • Za delovanje stroja

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico