Udarna 12-kotni nasadni ključ

Št. art.: 900SZ-32
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 900SZ-32
    EAN/GTIN 4000896115921
    Številka proizvajalca 900SZ-32
    L-število L60140 2538

    Opis

    Opis:

    Uporaba:
    Sprožitev vgradnje osi zgloba v pestu kolesa pri VW Touareg 2003 →
    AUDI A4 2001 →, A6 2005 →, A8 2003 →, Q7 2007 →
    • Z luknjo za zaklepni zatič ali blokirno vzmet in utor za o-obroč
    • Površina: Fosfatirana, naoljena
    • DIN 3129; ISO 2725-2.
    • Izdelano v Nemčiji
    • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
    • Izhod: Zunanji profil pogona z dvojnim šesterokotnikom
    • Velikost ključa: 32 mm
    • Dimenzije / dolžina: 50 mm
    • Premer d1 (na izhodu): 44,5 mm
    • Premer d2 (na pogonu): 30 mm
    • Neto teža (kg): 0,22 kg
    • Za delovanje stroja

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico