Udarna 12-kotni nasadni ključ

Št. art.: 900SZ-24
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 900SZ-24
EAN/GTIN 4000896115556
Številka proizvajalca 900SZ-24
L-število L60140 209
Proizvajalec HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Uporaba:
Aktiviranje pogonske gredi vgradnje VW Golf 2004 →, Touran 2004 →, Golf Plus 2006 →, EOS 2006 →, Scirocco 2009 →, Tiguansko leto 2008 →, AUDI A3 leto 2004 →, TT leto 2007 →
  • Z luknjo za zaklepni zatič ali blokirno vzmet in utor za o-obroč
  • Površina: Fosfatirana, naoljena
  • DIN 3129; ISO 2725-2.
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
  • Izhod: Zunanji profil pogona z dvojnim šesterokotnikom
  • Velikost ključa: 24 mm
  • Dimenzije / dolžina: 44 mm
  • Premer d1 (na izhodu): 35 mm
  • Premer d2 (na pogonu): 30 mm
  • Neto teža (kg): 0,17 kg
  • Za delovanje stroja

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico