Garnitura vtičnic FORD za vijačenje koles ∙ kvadrat 12,5 mm (1/2 palca) ∙ zunanji šestkotni vlečni profil ∙ 18 x 20 ∙ 50 mm

Št. art.: 900SLG-18X20
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 900SLG-18X20
EAN/GTIN 4000896241934
Številka proizvajalca 900SLG-18X20
L-število L60140 5634
Proizvajalec HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Orodje za sprostitev, se lahko uporablja na obeh straneh, npr. Za
    modele FORD B-Max ∙ C-Max ∙ EcoSport ∙ Fiesta ∙ Focus ∙ Grand C-Max ∙ KA ∙ Kuga ∙ Mondeo ∙ Puma ∙ Ranger ∙ Tourneo ∙ Transit Volvo V40 ∙
    C30
  • Velikost ključa 18 mm (=d1) za uporabo z manjkajočim kromiranim
    ključem velikosti 20 mm (=d2) za uporabo s poškodovanim/deformiranim kromiranim pokrovom
  • Orodje za sprostitev se lahko uporablja na obeh straneh za modele FORD
  • Če kromiran pokrov manjka ali je deformiran, kolesne matice ni več mogoče upravljati s standardno vtičnico
  • Rešitev: Dve dvojni vtičnici namesto štirih posameznih vtičnic
  • Delovanje z 917 s-3
  • Površina: Fosfatirana, naoljena
  • Kvadrat v skladu z DIN 3120
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
  • Izhod: Zunanji profil vleke s šesterokotnikom
  • Velikost ključa: 18 x 20 mm
  • Dimenzije / dolžina: 50 mm
  • Premer d1 (na izhodu): 27,5 mm
  • Premer d2 (na pogonu): 29 mm
  • Za delovanje stroja

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico