Udarna 6-kotni nasadni ključ

Št. art.: 900SLG-16
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 900SLG-16
EAN/GTIN 4000896044788
Številka proizvajalca 900SLG-16
L-število L60140 3781

Opis

Opis:

  • Dolga izvedba
  • Z luknjo za zaklepni zatič ali blokirno vzmet in utor za o-obroč
  • Površina: Fosfatirana, naoljena
  • DIN 3129; ISO 2725-2.
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
  • Izhod: Zunanji profil vleke s šesterokotnikom
  • Velikost ključa: 16 mm
  • Dimenzije / dolžina: 85 mm
  • Premer d1 (na izhodu): 24,8 mm
  • Premer d2 (na pogonu): 30 mm
  • Neto teža (kg): 0,21 kg
  • Za delovanje stroja

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico