Spojni zatič

Št. art.: 900S-H1527
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 900S-H1527
EAN/GTIN 4000896044719
Številka proizvajalca 900S-H1527
L-število L60140 4091

Opis

Opis:

  • Povezovalni zatič za vtičnice vložki Notranji kvadrat 12,5 =1/2
    15 - 36 mm ∙ 16 - 27 mm dolga oblika E18 -
    E24
    razširitve ∙ Joint Pieces ∙ adapterji
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
  • Neto teža (kg): 0 kg
  • Za delovanje stroja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico