Spojni zatič

Št. art.: 900S-H1014
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 900S-H1014
EAN/GTIN 4000896044702
Številka proizvajalca 900S-H1014
L-število L60140 4110

Opis

Opis:

  • Povezovalni zatič za vtičnice vložki Notranji kvadrat 12,5 =1/2
    8 - 14 mm 13 mm
    dolga oblika ∙ E10 - E16 T30 -
    T60
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
  • Neto teža (kg): 0 kg
  • Za delovanje stroja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico