O-obroček

Št. art.: 900S-G1527
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 900S-G1527
EAN/GTIN 4000896044696
Številka proizvajalca 900S-G1527
L-število L60140 1822

Opis

Opis:

  • O-obroč za vtičnice vložki notranji kvadrat 12,5 =1/2
    15 - 36 mm, 16 - 27 mm dolga oblika,
    E18 - E24,
    podaljški, zgibni deli,
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
  • Neto teža (kg): 0 kg
  • Za delovanje stroja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico