12-kotni nasadni ključ

Št. art.: 900AZ-13/16
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 900AZ-13/16
EAN/GTIN 4000896043644
Številka proizvajalca 900AZ-13/16
L-število L60140 4624

Opis

Opis:

  • Ameriških razsežnosti
  • S klečečim
  • Površina: Kromirana, polirana
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
  • Izhod: Zunanji profil pogona z dvojnim šesterokotnikom
  • Velikost ključa: ∙ 13/16
  • Dimenzije / dolžina: 38 mm
  • Premer d1 (na izhodu): 28,6 mm
  • Premer d2 (na pogonu): 25 mm
  • Neto teža (kg): 0,08 kg
  • Za ročno upravljanje

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico