Nastavek za vžigalno svečko

Št. art.: 900AKF
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 900AKF
EAN/GTIN 4000896043408
Številka proizvajalca 900AKF
L-število L60140 1789

Opis

Opis:

Uporaba:
Zamenjajte svečko
  • Kronska vzmet zmanjšuje tveganje za poškodbe izolatorja
  • Kronska vzmet kot mehanizem za držanje
  • Ameriških razsežnosti
  • Površina: Kromirana, polirana
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
  • Izhod: Zunanji šestkotni profil
  • Velikost ključa: 16 mm ∙ 58
  • Dimenzije / dolžina: 71 mm
  • Premer d1 (na izhodu): 22,5 mm
  • Premer d2 (na pogonu): 22,5 mm
  • Neto teža (kg): 0,12 kg
  • Za ročno upravljanje
Nerjaveče in toplotno neobčutljivostNajvišja možna razdalja keramičnega izolatorja 6 vzmetni elementi – čvrst oprijem svečk.dušenje prečnih premikov

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico