Elektronski kontaktni senzor, 6,35x12,7 mm, L= 177 mm

Št. art.: 900258
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
Vrsta izdelka Zarisovalne igle

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 900258
EAN/GTIN 4946368199160
Številka proizvajalca 900258
L-število L40010 7246

Opis

Opis:

Dodatki in rezervni deli za merilnike višine Močna označevalna igla s karbidnimi konicami

Lastnosti:

Združljivi merilniki višine: 192-630-10, 192-631-10, 192-632-10, 192-633-10 570-312, 570-313, 570-314
Opombe: Igla za vrezovanje s kovinskim koncem (12,7 x 6,35 mm) L = 60 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico