Varnostna sklopka

Št. art.: 9000-051
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
Vrsta izdelka Cev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 9000-051
EAN/GTIN 4000896195282
Številka proizvajalca 9000-051
L-število L60140 4522

Opis

Opis:

  • Za vse nastavke za priključitev zraka
  • Moški navoj (Ag) 16,41 mm / 3 / 8
  • Varen odklop povezave (nenamerni odklop je izključen)
  • Ni nevarnosti poškodb zaradi udarca cevi
  • Varnostna sklopka sprosti tlak iz povezave, preden jo odklopi
  • Delovno območje: 0–20 bar
  • Enoročno upravljanje
  • Nizka sila, potrebna za priklop in odklop
  • Odpravite glasne pokanje med predhodnim delovanjem sklopke
  • Enostavna uporaba tudi z rokavicami
  • Medenina, ponikljana
  • Izhod za zračno povezavo: Spojna puša za tipe 1, 2, 3, 4
  • Površina: Ponikljana
  • Neto teža (kg): 0,13 kg
  • Temperaturno območje: -15°C - 80°C.

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico