Varnostna sklopka

Št. art.: 9000-050
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
    Vrsta izdelka Cev

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 9000-050
    EAN/GTIN 4000896195275
    Številka proizvajalca 9000-050
    L-število L60140 5042

    Opis

    Opis:

    • Za vse nastavke za priključitev zraka
    • Moški navoj (Ag) 12,91 mm / 1 / 4
    • Varen odklop povezave (nenamerni odklop je izključen)
    • Ni nevarnosti poškodb zaradi udarca cevi
    • Varnostna sklopka sprosti tlak iz povezave, preden jo odklopi
    • Delovno območje: 0–20 bar
    • Enoročno upravljanje
    • Nizka sila, potrebna za priklop in odklop
    • Odpravite glasne pokanje med predhodnim delovanjem sklopke
    • Enostavna uporaba tudi z rokavicami
    • Medenina, ponikljana
    • Izhod za zračno povezavo: Spojna puša za tipe 1, 2, 3, 4
    • Površina: Ponikljana
    • Neto teža (kg): 0,13 kg
    • Temperaturno območje: -15°C - 80°C.

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico