Rotacijski sklep

Št. art.: 9000-041
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
    Vrsta izdelka Cev

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 9000-041
    EAN/GTIN 4000896204441
    Številka proizvajalca 9000-041
    L-število 080192 1/4

    Opis

    Opis:

    • vrtljivi zglob stisnjenega zraka za 360°
    • Tesnilni material: NBR
    • Najvišji tlak: 16 barov
    • Vhod zračne povezave: Natični navoj 12,91 mm (1/4″)
    • Izhod za zračno povezavo: Moški navoj 12,91 mm (1/4″)
    • Površina: Ponikljana
    • Neto teža (kg): 0,07 kg
    • Temperaturno območje: 0 °C – 70 °C.

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico