Komplet nastavkov za priključitev cevi

Št. art.: 9000-020/3
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
Vrsta izdelka Cev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 9000-020/3
EAN/GTIN 4000896195244
Številka proizvajalca 9000-020/3
L-število L60140 4809

Opis

Opis:

  • Prilagoditev priključkov za posamezne države na cevi za stisnjen zrak
  • Cev šoba: 10 mm ⌀
  • Jeklo, ponikljano
  • Vhodni priključek za zrak: Spojni vtič 7,2 mm tip 1 (DE/AT/si/HU/CN/IN/PT/RU/PL/RO/TR)
  • Izhod zračne povezave: Priključek cevi ⌀ 10 mm
  • Površina: Ponikljana
  • Neto teža (kg): 0,02 kg
  • Število orodij: 3

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico