Komplet niplov za dovod zraka

Št. art.: 9000-012/3
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
Vrsta izdelka Cev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 9000-012/3
EAN/GTIN 4000896195237
Številka proizvajalca 9000-012/3
L-število L60140 5264

Opis

Opis:

  • Prilagoditev standardov priključkov za posamezne države orodjem za stisnjen zrak HAZET
  • Uporaba: Arabske države, Italija, Španija
  • 12,91 mm / 1/4″ nit
  • Jeklo, ponikljano
  • Različica s tesnilom na navoju
  • Vhod zračne povezave: Priključni vtič tipa 3 (IT/ES/ARAB)
  • Izhod za zračno povezavo: Moški navoj 12,91 mm (1/4″)
  • Površina: Ponikljana
  • Neto teža (kg): 0,02 kg
  • Število orodij: 3

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico