SmartRail ∙ kvadrat 12,5 mm (1/2 palca) ∙ 365 mm x 37,4 mm

Št. art.: 900-SR/8
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 900-SR/8
EAN/GTIN 4000896245369
Številka proizvajalca 900-SR/8

Opis

Opis:

  • Magnetna spodnja stran zagotavlja oprijem na vseh železnih površinah, npr. Na delavniških vozičkih, stenah orodja, strojih, dvižnih ploščadih in v kovinskih predalih
  • HAZET SmartRail – razvit in proizveden ″Made in Germany″
  • Preprosto čiščenje
  • Trpežna, robustna zapirala na zasuk za varno prileganje in takojšen dostop
  • Varno zavarovano v zaklenjenem stanju: Vtičnico obrnite v levo, da jo odstranite
  • Robustno kovinsko uho za obešanje, npr. Na kavelj
  • S kvadratnimi posodami 1/2
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
  • Velikost ključa: ∙ 10 ∙ 13 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 ∙ 22 ∙ 24
  • Dimenzije / dolžina: 365 mm x 37,4 mm
  • Za ročno upravljanje
  • Število orodij: 8

Obseg dobave:

  • 900-10
  • 900-13
  • 900-16
  • 900-17
  • 900-18
  • 900-19
  • 900-22
  • 900-24

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico