6-kotni nasadni ključ

Št. art.: 900-30
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 900-30
EAN/GTIN 4000896042937
Številka proizvajalca 900-30
L-število L60140 286

Opis

Opis:

  • S klečečim
  • Površina: Kromirana, polirana
  • DIN 3124; ISO 2725-1.
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
  • Izhod: Zunanji profil vleke s šesterokotnikom
  • Velikost ključa: 30 mm
  • Dimenzije / dolžina: 50 mm
  • Premer d1 (na izhodu): 40,1 mm
  • Premer d2 (na pogonu): 28 mm
  • Neto teža (kg): 0,18 kg
  • Za ročno upravljanje

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico