Rezervni kalibracijski trn f 90 25 20 Ø11,5/15

Št. art.: 90 29 15
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Rezalec za cevi

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 90 29 15
EAN/GTIN 4003773031956
Številka proizvajalca 90 29 15
L-število L70010 1044
Proizvajalec KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

  • Za rezanje kompozitnih cevi Ø 12,0 do 25,0 mm in za rezanje prožnih zaščitnih cevi Ø 18,0 do 35,0 mm brez poškodb notranje cevi
  • Možnost pritrditve kalibracijskega trna, npr. za večplastne cevi Geberit Ø 11,5 in 15,0 mm.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico